Mini brusni obroč ⌀ 90 × 100 mm 80

Št. art.: 568534 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,26 € / kos
  • od 10 kos
    6,05 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
278 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 80
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ brusnega traku 90 mm
Širina brusnega traku 100 mm
Dolžina brusnega traku 289 mm
Oznaka proizvajalca 337DC
3M-oznaka zrnatosti A300
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 568534 80
EAN/GTIN 8718734418573
Številka proizvajalca 7000067810

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Mini brusni obroči ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Brusna zrna stisnjena v definirane kvadre. Visoka gostota brusnih zrn za najdaljšo življenjsko dobo. Brez mazanja zaradi definiranih kanalov. Enakomerne obdelane površine prek celotnega procesa obdelave, tudi pri tankih pločevinah.

Uporaba:

S stroji za brušenje površin in stroji za satiniranje, vpenjanje z vpenjalnim valjem art. 568570568577 (⌀ izvrtine 19 mm). Maksimalno število vrtljajev: 5000 min−1.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico