Mini brusni obroč ⌀ 100 × 100 mm 60

Št. art.: 568532 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,32 € / kos
  • od 10 kos
    4,43 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 60
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ brusnega traku 100 mm
Širina brusnega traku 100 mm
Dolžina brusnega traku 320 mm
Oznaka proizvajalca 947A
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 568532 60
EAN/GTIN 8718734418542

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Mini brusni obroči ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Vrhunski brusni trak s precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni Cubitron™ II (samodejno ostrenje). Z brusnim dodatkom za še hladnejše brušenje.

Uporaba:

S stroji za brušenje površin in stroji za satiniranje, vpenjanje z vpenjalnim valjem art. 568570568577 (⌀ izvrtine 19 mm). Maksimalno število vrtljajev: 5000 min−1.
Bistveno večja zmogljivost na materialih, ki jih je težko obdelovati, kot so npr. plemenito jeklo, nikljeve zlitine, krom, titan, aluminij itn.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico