{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 280 | |
Brusna podlaga | Čistilna koprena | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ valja | 100 mm | |
Širina valja | 100 mm | |
⌀ izvrtine | 19 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 2.800 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brusni valj iz koprene |
Številka izdelka | 568475 280 | |
EAN/GTIN | 4045197526755 | |
Številka proizvajalca | 568475 280 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Pahljačasti brusni valji, koprena (A), ⌀ 100×100 mm, Primerjava zrnatosti: 280
po ponudbi
Na zalogi
543 kosov na zalogi
31,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
185 kosov na zalogi
od
1
Kosov
27,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
2
Kosov
22,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
34,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Priporočeno število vrtljajev | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 |
Primerjava zrnatosti | 280 | 280 | 280 |
Brusna podlaga | Čistilna koprena | Čistilna koprena | Čistilna koprena |
⌀ valja | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Širina valja | 100 mm | 50 mm | 100 mm |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brusni valj iz koprene | Pahljačasti brusni valj iz koprene | Pahljačasti brusni valj iz koprene |