Pahljačasti brusni valji, brusna koprena (A)/tkanina (A) 80CRS

Št. art.: 568472 80CRS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    26,40 € / kos
  • od 2 kos
    22,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerjava zrnatosti Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Kratica za brusno sredstvo A
    Primerjava zrnatosti 80
    Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
    ⌀ valja 100 mm
    Širina valja 50 mm
    Priporočeno število vrtljajev 2.800 min-1
    Vrsta izdelka Pahljačasti brusni valj iz koprene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 568472 80CRS
    EAN/GTIN 4045197924575
    Številka proizvajalca 568472 80CRS

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    Laki
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Standardne mere ⌀ 100 × 100 mm oz. ozka izvedba ⌀ 100 × 50 mm za obdelavo manjših površin. Vpenjalna izvrtina ⌀ 19 mm z večkratnim utorom za zagozdo.
    Kombinacija brusne tkanine in brusne koprene.

    Uporaba:

    Podoben rezultat kot pri obdelavi z brusno tkanino zrnatosti 80/120, tudi za odstranjevanje prask ali za črtno matiranje.

    Opomba:

    Za izravnavo širine pri ozkih valjih ⌀ 100 × 50 mm uporabite garnituro distančnih obročev art. 568439.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico