Pahljačasti brusni valji, brusna koprena (ZA)/tkanina (ZA) 150FINE

Št. art.: 568471 150FINE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerjava zrnatosti Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo ZA
Primerjava zrnatosti 150
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ valja 100 mm
Širina valja 100 mm
Priporočeno število vrtljajev 2.800 min-1
Vrsta izdelka Pahljačasti brusni valj iz koprene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 568471 150FINE
EAN/GTIN 4045197892355
Številka proizvajalca 568471 150FINE

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Laki
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Standardne mere ⌀ 100 × 100 mm oz. ozka izvedba ⌀ 100 × 50 mm za obdelavo manjših površin. Vpenjalna izvrtina ⌀ 19 mm z večkratnim utorom za zagozdo.
Kombinacija brusne tkanine in brusne koprene.
Posebej odporna in fino strukturirana koprena s cirkonijevim korundom (ZA). Idealna za obdelavo plemenitega jekla.

Uporaba:

Za rahlo čiščenje in za enakomernejšo zaključno obdelavo površine.

Opomba:

Za izravnavo širine pri ozkih valjih ⌀ 100 × 50 mm uporabite garnituro distančnih obročev art. 568439.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico