Pahljačasti brusni valj iz brusne tkanine (A) 120

Št. art.: 568465 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 120
Brusna podlaga Tkanina
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ valja 100 mm
Širina valja 100 mm
Priporočeno število vrtljajev 3.700 min-1
Vrsta izdelka Pahljačasti brusni valj z zarezami, iz brusne tkanine

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 568465 120
EAN/GTIN 4045197526687
Številka proizvajalca 568465 120

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Pahljačasta razporeditev lamel in brusne tkanine okoli osi brusnega valja. Standardne mere ⌀ 100 × 100 mm oz. ozka izvedba ⌀ 100 × 50 mm za obdelavo manjših površin. Vpenjalna izvrtina ⌀ 19 mm z večkratnim utorom za zagozdo.

Uporaba:

Za odstranjevanje rje, škaje, posnemanje zarobka in za vzdolžno brušenje.

Opomba:

Za izravnavo širine pri ozkih valjih ⌀ 100 × 50 mm uporabite garnituro distančnih obročev art. 568439.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico