Pahljačasti brusni valj iz brusne tkanine (CER), ⌀ 100 × 100 mm, Zrnatost: 60

Št. art.: 568463 60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 60
Brusna podlaga Tkanina
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ valja 100 mm
Širina valja 100 mm
⌀ izvrtine 19 mm
Priporočeno število vrtljajev 3.700 min-1
Vrsta izdelka Pahljačasti brusni valj z zarezami, iz brusne tkanine

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 568463 60
EAN/GTIN 4062406287078
Številka proizvajalca 568463 60
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Pahljačasta razporeditev lamel in brusne tkanine okoli osi brusnega valja. Standardne mere ⌀ 100 × 100 mm oz. ozka izvedba ⌀ 100 × 50 mm za obdelavo manjših površin. Vpenjalna izvrtina ⌀ 19 mm z večkratnim utorom za zagozdo.

Uporaba:

Keramična brusna zrna (CER), idealna za obdelavo nerjavnih jekel in nikljevih zlitin. Velika zmogljivost odstranjevanja in hladno brušenje.

Opomba:

Za izravnavo širine pri ozkih valjih ⌀ 100 × 50 mm uporabite garnituro distančnih obročev art. 568439.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico