Garnitura distančnih obročev 6-delna

Št. art.: 568439
Nastavi ceno 10 kos (0,80 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 40 mm
Širina 5 mm
⌀ izvrtine d1 19 mm
Število delov 10
Vrsta izdelka Distančni obroč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 568439
EAN/GTIN 4030293027626
Številka proizvajalca 250.522

Opis

Izvedba:

Garnitura distančnih obročev za vpenjanje ozkih valjev in ščetk za satiniranje na stroje za satiniranje.

Obseg dobave:

2 kosa ⌀ 40 × 15 mm
4 kosi ⌀ 40 × 5 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico