Digitalni ABS Borematic v kompletu, 25-50 mm, celoten komplet

Št. art.: 568-957
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
    Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 568-957
    EAN/GTIN 4946368636818
    Številka proizvajalca 568-957
    L-število L40010 7912

    Opis

    Opis:

    Tritočkovni notranji merilnik z vzmetnim mehanizmom. Vsak komplet vsebuje eno merilo, vključno z merilno glavo določene velikosti. ABSOLUTE Borematic vam ponuja naslednje prednosti: Enostavne in hitre meritve. S titanom prevlečeni zatiči zagotavljajo odlično vzdržljivost in odpornost proti udarcem. Enostavno odčitavanje izmerjenih vrednosti zaradi velikega zaslona LCD z višino številk 11 mm. 330° vrtljiva prikazovalna enota omogoča enostavno branje pod poljubnim delovnim kotom. Funkcija ocenjevanja tolerance GO/NG. Funkcijska ključavnica ščiti pred spremembami nastavitev s strani nepooblaščenih oseb.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Digitalni
    Merilno območje: 25 - 50
    Prirastek številk: 0,001 mm
    Zaslon: LCD, višina znakov: 11 mm
    Vklop/izklop: Da
    ABS / INC (INC NIČ): Da
    DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, 1x baterijo, potrdilom o preizkusu delovanja
    Napajanje: 1x baterija SR-44
    Življenjska doba baterije: Približno 5000 ur

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico