Digitalni ABS Borematic v kompletu, 6-12 mm, celoten komplet

Št. art.: 568-955
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
Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 568-955
EAN/GTIN 4946368636795
Številka proizvajalca 568-955
L-število L40010 7913

Opis

Opis:

Tritočkovni notranji merilnik z vzmetnim mehanizmom. Vsak komplet vsebuje eno merilo, vključno z merilno glavo določene velikosti. ABSOLUTE Borematic vam ponuja naslednje prednosti: Enostavne in hitre meritve. S titanom prevlečeni zatiči zagotavljajo odlično vzdržljivost in odpornost proti udarcem. Enostavno odčitavanje izmerjenih vrednosti zaradi velikega zaslona LCD z višino številk 11 mm. 330° vrtljiva prikazovalna enota omogoča enostavno branje pod poljubnim delovnim kotom. Funkcija ocenjevanja tolerance GO/NG. Funkcijska ključavnica ščiti pred spremembami nastavitev s strani nepooblaščenih oseb.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 6 - 12
Prirastek številk: 0,001 mm
Zaslon: LCD, višina znakov: 11 mm
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, 1x baterijo, potrdilom o preizkusu delovanja
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5000 ur

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico