Opis:
Tritočkovno notranje merilo z vzmetnim mehanizmom in zamenljivimi merilnimi glavami v kompletu. ABSOLUTE Borematic vam ponuja naslednje prednosti: Enostavne in hitre meritve. S titanom prevlečeni zatiči zagotavljajo odlično vzdržljivost in odpornost proti udarcem. Enostavno odčitavanje izmerjenih vrednosti zaradi velikega zaslona LCD z višino številk 11 mm. 330° vrtljiva prikazovalna enota omogoča enostavno branje pod poljubnim delovnim kotom. Funkcija ocenjevanja tolerance GO/NG. Funkcijska ključavnica ščiti pred spremembami nastavitev s strani nepooblaščenih oseb.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0,5 - 1
Vrednost koraka številk: 0,00005″ / 0,001 mm
Zaslon: LCD, višina znakov: 11 mm
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, 1x baterijo, potrdilom o preizkusu delovanja
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5000 ur