Digitalni borematski sistem ABS, palčni/metrski, 4,5-5″

Št. art.: 568-475
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
Vrsta izdelka Mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 568-475
EAN/GTIN 4946368636702
Številka proizvajalca 568-475
L-število L40010 9902

Opis

Opis:

Boben in tulec tehtnice, satenasto kromiran, do 12 mm: Ø 17 mm nad 12 mm: Ø 23 mm

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 4,5 - 5
Vrednost koraka številk: 0,00005″ / 0,001 mm
Zaslon: LCD, višina znakov: 11 mm
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, 1x baterijo, potrdilom o preizkusu delovanja
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5000 ur

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico