Digitalni borematski sistem ABS, palčni/metrski, 3-3,5″

Št. art.: 568-472
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
    Vrsta izdelka Mikrometer za notranje merjenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 568-472
    EAN/GTIN 4946368636672
    Številka proizvajalca 568-472
    L-število L40010 11708

    Opis

    Opis:

    Boben in tulec tehtnice, satenasto kromiran, do 12 mm: Ø 17 mm nad 12 mm: Ø 23 mm

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Digitalni
    Merilno območje: 3 - 3,5
    Vrednost koraka številk: 0,00005″ / 0,001 mm
    Zaslon: LCD, višina znakov: 11 mm
    Vklop/izklop: Da
    ABS / INC (INC NIČ): Da
    DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, 1x baterijo, potrdilom o preizkusu delovanja
    Napajanje: 1x baterija SR-44
    Življenjska doba baterije: Približno 5000 ur

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico