Brusni disk ABRALON™ 500

Št. art.: 567901 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,00 € / kos
  • od 20 kos
    2,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
413 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ABRALON™
Brusno sredstvo Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo SiC
Zrnatost 500
Brusna podlaga Tkana mreža
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 77 mm
Pogonski stroj Vibracijski brusilnik
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 567901 500
EAN/GTIN 6416868620696
Številka proizvajalca 8A20302051

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Patentiran sistem zaključne obdelave ABRALON™ je sestavljen iz pletene mreže s prevleko iz silicijevega karbida na tanki penasti podlagi. Prednosti:
  • Brusna mreža omogoča prosto kroženje vode oziroma zraka, ki učinkovito odstranjuje brusni prah.
  • Velika učinkovitost − krajši delovni čas in daljša življenjska doba.

Uporaba:

Za ročno in strojno suho in mokro brušenjevseh kontur, oblik, kovin z velikimi zahtevami obdelave površine vse do predpoliranja.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.