Brusni disk ABRALON™ 2000

Št. art.: 567900 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,50 € / kos
  • od 20 kos
    3,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.760 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ABRALON™
Brusno sredstvo Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo SiC
Zrnatost 2.000
Brusna podlaga Tkana mreža
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 150 mm
Pogonski stroj Vibracijski brusilnik
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 567900 2000
EAN/GTIN 6416868728583
Številka proizvajalca 8A24102095N

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Patentiran sistem zaključne obdelave ABRALON™ je sestavljen iz pletene mreže s prevleko iz silicijevega karbida na tanki penasti podlagi. Prednosti:
  • Brusna mreža omogoča prosto kroženje vode oziroma zraka, ki učinkovito odstranjuje brusni prah.
  • Velika učinkovitost − krajši delovni čas in daljša življenjska doba.

Uporaba:

Za ročno in strojno suho in mokro brušenjevseh kontur, oblik, kovin z velikimi zahtevami obdelave površine vse do predpoliranja.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico