Brusno držalo s samopritrdilno površino, za ⌀ plošče: 125mm

Št. art.: 567857 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Celični kavčuk
Dolžina 125 mm
Širina 81 mm
Višina 51 mm
z vdolbinami za prste Da
za ⌀ samopritrdilnih diskov 125 mm
Vrsta izdelka Brusno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 567857 125
EAN/GTIN 2050001030405

Opis

Izvedba:

Iz elastičnega celičnega kavčuka, hitrejša zamenjava brusnega diska zaradi samopritrdilne površine.
Zelo dobro rokovanje z izoblikovanimi kotanjami za prste.

Uporaba:

Ročno brušenje površin in kontur. Brez drsenja brusnega papirja.
Za samopritrdilne brusne diske ⌀ 125 mm oziroma ⌀ 150 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico