{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | 310W | |
Brusno sredstvo | Aluminijev oksid (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 80 | |
Brusna podlaga | Tkana mreža | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 150 mm | |
Oznaka proizvajalca | 310W | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski |
Številka izdelka | 567825 80 | |
EAN/GTIN | 4054596899919 | |
Številka proizvajalca | 7100251183 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Brusni disk z mrežo Xtract™ 310W, ⌀ 150 mm, Zrnatost: 80
po ponudbi
Na zalogi
27.456 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,49 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Zrnatost | 80 | 80 |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ plošče | 150 mm | 150 mm |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski | Samopritrdilni brusni diski |