Brusni disk z mrežo 710W 220

Št. art.: 567814 220
Popust
0,80 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 kos
  • Koraki naročila: 50 kos
po ponudbi
Na zalogi
3.543 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 710W
Brusno sredstvo Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 220
Brusna podlaga Tkana mreža
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Oznaka proizvajalca 710W
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 567814 220
EAN/GTIN 4054596899834
Številka proizvajalca 7100251178

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Samopritrdilni brusni diski, sestavljeni iz poliamidne tkanine s prevleko iz brusnih zrn, ki ima mrežasto strukturo z nešteto luknjami.
Natančno oblikovana brusna zrna Cubitron™ II v kombinaciji z inovativnim, valovitim vzorcem poskrbijo za maksimalno zmogljivost odstranjevanja in življenjsko dobo ter minimalno nagnjenost k mazanju.

Prednosti:

  • Brezprašno brušenje: neznatna obremenitev delovnega prostora in okolja.
  • Površina brusnega diska se ne zamaže (brez napak na obdelovani površini, ne nastajajo grudice iz prahu).
  • Garantirano boljše površine pri manjši porabi sredstev za brušenje.
  • Velika učinkovitost – zmogljivost odstranjevanja se odvisno od površine mnogokrat poveča.

Uporaba:

Idealno za obdelavo zelo trdih materialov, kot so npr. UV-laki, primerji ali trdi les; primerno tudi za obdelavo jeklenih materialov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico