Samopritrdilni brusni diski ABRANET® 240

Št. art.: 567803 240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 50 kos
  • Koraki naročila: 50 kos
po ponudbi
Na zalogi
3.126 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija ABRANET®
    Brusno sredstvo Aluminijev oksid (A)
    Kratica za brusno sredstvo A
    Zrnatost 240
    Brusna podlaga Tkanina iz poliamida
    Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
    ⌀ plošče 34 mm
    maksimalna obodna hitrost 40 m/s
    Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 567803 240
    EAN/GTIN 6416868362657
    Številka proizvajalca 5420905025

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    Les
     
    Laki
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Samopritrdilni brusni diski, sestavljeni iz poliamidne tkanine s prevleko iz brusnih zrn, ki ima mrežasto strukturo z nešteto luknjami.

    Prednosti:

    • Brezprašno brušenje: neznatna obremenitev delovnega prostora in okolja.
    • Površina diska se ne zamaže (brez napak na obdelovani površini, ne nastajajo grudice iz prahu).
    • Garantirano boljše površine pri manjši porabi sredstev za brušenje.
    • Velika učinkovitost − zmogljivost odstranjevanja se odvisno od površine mnogokrat poveča.

    Uporaba:

    Za brušenje laka, polnil, primerjev, umetnih mas (ojačanih z vlakni), nž-kovin in aluminijevih zlitin, sestavnih delov pohištva.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico