Samopritrdilni brusni diski ABRANET® 120

Št. art.: 567803 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 50 kos
  • Koraki naročila: 50 kos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serie ABRANET®
Brusno sredstvo Aluminijev oksid (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 120
Brusna podlaga Tkanina iz poliamida
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 34 mm
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 567803 120
EAN/GTIN 6416868362381
Številka proizvajalca 5420905012

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Samopritrdilni brusni diski, sestavljeni iz poliamidne tkanine s prevleko iz brusnih zrn, ki ima mrežasto strukturo z nešteto luknjami.

Prednosti:

  • Brezprašno brušenje: neznatna obremenitev delovnega prostora in okolja.
  • Površina diska se ne zamaže (brez napak na obdelovani površini, ne nastajajo grudice iz prahu).
  • Garantirano boljše površine pri manjši porabi sredstev za brušenje.
  • Velika učinkovitost − zmogljivost odstranjevanja se odvisno od površine mnogokrat poveča.

Uporaba:

Za brušenje laka, polnil, primerjev, umetnih mas (ojačanih z vlakni), nž-kovin in aluminijevih zlitin, sestavnih delov pohištva.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Samopritrdilni brusni diski ABRANET® 120

Samopritrdilni brusni diski ABRANET® 120

po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
0,32 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
647 kosov na zalogi
od 1  Kosov
1,24 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 50  Kosov
1,03 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 < 0,1
Zrnatost 120 120
maksimalna obodna hitrost 40 40
⌀ plošče 34 150
Kratica za brusno sredstvo A A
Serie ABRANET®
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski Samopritrdilni brusni diski

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico