Samopritrdilni brusni diski ABRANET®, ⌀ 150 mm, Zrnatost: 320

Št. art.: 567800 320
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,43 € / kos
  • od 50 kos
    1,19 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ABRANET®
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 320
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 150 mm
Pogonski stroj Vibracijski brusilnik
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 567800 320
EAN/GTIN 6416868645774
Številka proizvajalca 5424105032

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Samopritrdilni brusni diski, sestavljeni iz poliamidne tkanine s prevleko iz brusnih zrn, ki ima mrežasto strukturo z nešteto luknjami.

Prednosti:

  • Brezprašno brušenje: neznatna obremenitev delovnega prostora in okolja.
  • Površina diska se ne zamaže (brez napak na obdelovani površini, ne nastajajo grudice iz prahu).
  • Garantirano boljše površine ob manjši porabi sredstev za brušenje.
  • Velika učinkovitost − zmogljivost odstranjevanja se odvisno od površine mnogokrat poveča.

Uporaba:

Za brušenje laka, polnil, primerjev, umetnih mas (ojačanih z vlakni), nž-kovin in aluminijevih zlitin, sestavnih delov pohištva.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Samopritrdilni brusni diski ABRANET®, ⌀ 150 mm, Zrnatost: 320

Samopritrdilni brusni diski ABRANET®, ⌀ 150 mm, Zrnatost: 320

po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
od 1  Kosov
1,43 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 50  Kosov
1,19 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
od 1  Kosov
1,24 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 50  Kosov
1,03 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 % < 0,1 %
Zrnatost 320 320
maksimalna obodna hitrost 40 m/s 40 m/s
⌀ plošče 150 mm 150 mm
Kratica za brusno sredstvo A A
Serija ABRANET®
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski Samopritrdilni brusni diski

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico