Samopritrdilni brusni diski (CER) Hookit 775L Brez lukenj 180

Št. art.: 567793 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,38 € / kos
  • od 50 kos
    1,15 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.977 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 775L
Brusno sredstvo Cubitron™ II
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 180
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 150 mm
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 567793 180
EAN/GTIN 30051125870406
Številka proizvajalca 7100064272

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

S stabilnim nosilcem filma. Prevleka proti nabiranju prahu preprečuje, da bi se diski hitro umazali.

Prednosti:

  • Enakomernejša slika brušenja zaradi odlične opore brusnih zrn.
  • Izboljšana odpornost proti trganju pri obremenitvah zaradi brušenja kontur.

Uporaba:

Kakovostna brusna zrna iz korunda (A), univerzalno uporabna za grobo, vmesno in zaključno brušenje.
Precizna brusna zrna Cubitron™ II s prednostjo na velikih površinah (obdelava pločevine) zaradi hitrejšega odstranjevanja in enakomernejše obdelave površine.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico