Garnitura polirnih diskov za kotni brusilnik, 27-delna 125 mm

Št. art.: 567765 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 125 mm
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Število delov 27
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 567765 125
EAN/GTIN 2050001694263

Opis

Izvedba:

Brusni diski s samopritrdilno zadnjo stranjo za uporabo na kotnih brusilnikih.

Uporaba:

Samopritrdilni brusni diski, poliestrska brusna tkanina.
  • Predhodno brušenje: samopritrdilni brusni disk 359F Multicut.
  • Vmesno brušenje: samopritrdilni brusni disk 237AA Trizact™.
  • Zaključno brušenje: samopritrdilni polirni disk (klobučevina) s polirno pasto.

Obseg dobave:

Garnitura za kotni brusilnik v robustni kartonski škatli sestavljena iz:
10 × 359F Hookit™ samopritrdilni brusni disk, korund (A) zrnatost 180.
10 × 237AA Trizact™ Hookit™ samopritrdilni brusni disk, zrnatost 600 (A030).
5 × samopritrdilni polirni disk (klobučevina) Buffing Pad rdeči/beli z vpenjalom Hookit.
1 × polirna pasta (trda).
1 × samopritrdilni brusni krožnik ⌀ 125 mm (srednji).
1 × navodila za uporabo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico