{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 600 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 150 mm | |
Število lukenj za odsesavanje | 9 | |
Pogonski stroj | Vibracijski brusilnik | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski |
Številka izdelka | 567755 600 | |
EAN/GTIN | 4002748761607 | |
Številka proizvajalca | 176160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A) 8 + 1 lukenj 600
po ponudbi
Na zalogi
566 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,63 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.015 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
100
Kosov
0,43 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
623 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število lukenj za odsesavanje | 9 | 15 | 15 |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Zrnatost | 600 | 600 | 600 |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ plošče | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Kratica za brusno sredstvo | A | A | A |
Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski | Samopritrdilni brusni diski | Samopritrdilni brusni diski |