{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Stopnja trdote | mehka | |
⌀ plošče | 127 mm | |
Pogonski stroj | Kotni brusilnik | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Priporočeno število vrtljajev | 1.500 min-1 - 1.700 min-1 | |
Vrsta izdelka | Polirni diski |
Številka izdelka | 567728 127 | |
EAN/GTIN | 5010027407503 | |
Številka proizvajalca | 7000041366 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Samopritrdilni polirni diski mehka, ⌀ plošče: 127mm
po ponudbi
Na zalogi
368 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
4,13 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
277 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,13 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
3,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.472 kosov na zalogi
|
|
Pogonski stroj | Kotni brusilnik | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki |
Priporočeno število vrtljajev | 1.500 min-1 - 1.700 min-1 | 1.500 min-1 - 1.700 min-1 | 1.500 min-1 - 1.700 min-1 |
Stopnja trdote | mehka | trda | mehka |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ plošče | 127 mm | 127 mm | 127 mm |
Vrsta izdelka | Polirni diski | Polirni diski | Polirni diski |