{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Stopnja trdote | trda | |
⌀ plošče | 127 mm | |
Pogonski stroj | Kotni brusilnik | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Priporočeno število vrtljajev | 1.500 min-1 - 1.700 min-1 | |
Vrsta izdelka | Polirni diski |
Številka izdelka | 567727 127 | |
EAN/GTIN | 3134375382861 | |
Številka proizvajalca | 7000016906 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samopritrdilni polirni diski trda 127 mm
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
3,29 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
335 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
3,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski stroj | Kotni brusilnik | Kotni brusilniki |
Priporočeno število vrtljajev | 1.500 ;1.700 | 1.500 ;1.700 |
Stopnja trdote | trda | trda |
maksimalna obodna hitrost | 40 | 40 |
⌀ plošče | 127 | 127 |
Vrsta izdelka | Polirni diski | Polirni diski |