{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Brusna zrna iz korunda (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 240 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 150 mm | |
Število lukenj za odsesavanje | 15 | |
Pogonski stroj | Vibracijski brusilnik | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski |
Številka izdelka | 567553 240 | |
EAN/GTIN | 4062406297657 | |
Številka proizvajalca | 567553 240 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Samopritrdilni brusni diski (A) 15 lukenj, ⌀ 150 mm, Zrnatost: 240
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
100
Kosov
0,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.200 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
100
Kosov
0,43 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število lukenj za odsesavanje | 15 | 15 | 15 |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Zrnatost | 240 | 240 | 240 |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ plošče | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Kratica za brusno sredstvo | A | A | A |
Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski | Samopritrdilni brusni diski | Samopritrdilni brusni diski |