{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 100 | |
Stopnja preciznosti | groba | |
Stopnja trdote | trda | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ploščata | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
Izvedba | 8 A crs | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 60 m/s | |
Vrsta izdelka | Kompaktna brusna plošča |
Številka izdelka | 567006 100 | |
EAN/GTIN | 4067263723707 | |
Številka proizvajalca | 567006 100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kompaktna brusna plošča iz brusne koprene, ⌀ 125 mm, Primerjava zrnatosti: 100
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
od
1
Kosov
37,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
31,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
15
Kosov
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
od
1
Kosov
33,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stopnja preciznosti | groba | groba | groba |
Stopnja trdote | trda | trda | trda |
Primerjava zrnatosti | 100 | 100 | 100 |
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | Običajni korund (A) | Običajni korund (A) |
Kratica za brusno sredstvo | A | A | A |
Vrsta izdelka | Kompaktna brusna plošča | Kompaktna brusna plošča | Kompaktna brusna plošča |