{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Primerjava zrnatosti | 180 | |
Stopnja preciznosti | polfina | |
Stopnja trdote | polfina | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče D | 125 mm | |
Širina plošče T | 6 mm | |
⌀ izvrtine H | 22 mm | |
Izvedba | 6A medium | |
maksimalna obodna hitrost | 60 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 10.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Kompaktna brusna plošča |
Številka izdelka | 566996 180 | |
EAN/GTIN | 4045197611727 | |
Številka proizvajalca | 566996 180 |