MM ECS-A1.60X06-2T04 IC908 Zamenljive VHM-rezkalne glave za centriranje v skladu z DIN 332

Št. art.: 5669256
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Rezkar za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5669256
EAN/GTIN 7291075241891
Številka proizvajalca 5669256
L-število L24060 147

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 6 mm, značilnosti vmesnika T04, premer rezanja (DC) 1,65 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 17,1 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Vmesniki funkcije T04
  • Premer reza (DC) 1,65 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 10 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 17,1 mm

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico