Opis:
Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 8 mm, premer rezalnega roba (DC) 8 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 36 mm, število rezalnih robov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 90 mm, okrogla stranica, okrogla stranica
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
- Kotni polmer (RE) 0,5 mm
- Premer reza (DC) 8 mm
- Toleranca premera reza e8
- Dolžina reza maks (APMX) 36 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 6
- Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
- Največja vrednost podajanje fz največ 0,09 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0,03 mm/zob
- Premer vratu (DN) 8 mm
- Skupna dolžina (OAL) 90 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Gred posode je okrogla