{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SC-DH | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 280 | |
Stopnja preciznosti | fina | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 115 mm | |
Oznaka proizvajalca | SC-DH | |
Izvedba | A very fine | |
Barva | modra | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Vrsta izdelka | Brusna koprena |
Številka izdelka | 566915 280 | |
EAN/GTIN | 4001895969058 | |
Številka proizvajalca | 7000067814 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Samopritrdilni diski iz brusne koprene SC-DH, ⌀ 115 mm, Primerjava zrnatosti: 280
po ponudbi
Na zalogi
1.012 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
3,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
794 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
2,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
339 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | A very fine | A very fine | A very fine |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Barva | modra | modra | modra |
Stopnja preciznosti | fina | fina | fina |
Primerjava zrnatosti | 280 | 280 | 280 |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s |
Vrsta izdelka | Brusna koprena | Brusna koprena | Brusna koprena |