Samopritrdilni disk iz brusne koprene (CER) PN-DH 100

Št. art.: 566908 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,04 € / kos
  • od 25 kos
    4,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
509 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerjava zrnatosti Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija PN-DH
    Brusno sredstvo Keramična brusna zrna (CER)
    Kratica za brusno sredstvo Keramika
    Primerjava zrnatosti 100
    Stopnja preciznosti groba
    Brusna podlaga Najlonska koprena
    Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
    ⌀ plošče 125 mm
    Oznaka proizvajalca PN-DH
    Izvedba A coarse
    Barva rjava
    maksimalna obodna hitrost 40 m/s
    Vrsta izdelka Brusna koprena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 566908 100
    EAN/GTIN 4064035038069
    Številka proizvajalca 7100274227

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    Les
     
    Laki
     
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Samopritrdilni brusni diski iz brusne koprene z luknjasto podlogo iz tkanine za varno pritrditev. S snemljivim jedrom za centriranje za natančno pozicioniranje in pritrditev diska na podpornem krožniku (pribl. 50 % manjša raven vibracij s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 566965).
    Univerzalna in zmogljiva najlonska brusna koprena v kombinaciji s precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni (CER) za visoko zmogljivost odstranjevanja in dolgo življenjsko dobo.

    Uporaba:

    Za zaključno obdelavo, matiranje, poenotenje z znatnim zmanjšanjem globine hrapavosti površine ter za lahko čiščenje (npr. odstranjevanje stare barve) in odstranjevanje zarobka.
    Na kotnih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 566960, vel. 566965.

    Opomba:

    Samopritrdilne brusne diske za predhodno brušenje glejte od št. 567705 naprej.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico