EB-A2 008-006/06C4H45 IC702 Obdelava reber v kaljenih obdelovanih materialih do 65 HRC

Št. art.: 5669036
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5669036
EAN/GTIN 7291075022179
Številka proizvajalca 5669036
L-število L24180 2630

Opis

Opis:

Karbidni krogelni rezkarji, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 4 mm, premer reza (DC) 0,8 mm, dolžina reza maks (APMX) 0,6 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 45 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0.005 mm
  • Premer reza (DC) 0,8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,6 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Premer vratu (DN) 0,75 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 45 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 6 mm

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico