{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GB-DH | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Primerjava zrnatosti | 80 | |
Stopnja preciznosti | zelo groba | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 125 mm | |
Oznaka proizvajalca | GB-DH | |
Izvedba | A coarse heavy duty | |
Barva | rdeča | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Vrsta izdelka | Brusna koprena |
Številka izdelka | 566903 80 | |
EAN/GTIN | 50048011603365 | |
Številka proizvajalca | 7000046245 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Samopritrdilni diski iz brusne koprene GB-DH, ⌀ 125 mm, Primerjava zrnatosti: 80
po ponudbi
Na zalogi
222 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
4,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
234 kosov na zalogi
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | A coarse heavy duty | A coarse heavy duty |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stopnja preciznosti | zelo groba | zelo groba |
Primerjava zrnatosti | 80 | 80 |
⌀ plošče | 125 mm | 125 mm |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | A |
Vrsta izdelka | Brusna koprena | Brusna koprena |