MM HCD.750-100-2T12 IC908 Zamenljive rezkalne glave za centriranje in posnemanje roba

Št. art.: 5668986
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezkar za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5668986
EAN/GTIN 7291075163889
Številka proizvajalca 5668986
L-število L24060 421

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 18,3 mm, vmesniške funkcije T12, premer rezanja (DC) 1,5 mm, dolžina reza maks. (APMX) 18,5 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 37,43 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18,3 mm
  • Vmesniki funkcije T12
  • Premer reza (DC) 1,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 19,05 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 18,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 23,6 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 37,43 mm
  • Kot profila (PRFA) 140 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 40 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico