HM390 TDKT 150512-PDR IC330 Obračalna rezalna ploščica Trigon s 3 spiralno oblikovanimi rezalnimi robovi za precizna 90-stopinjska ramena

Št. art.: 5668853
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELI3MILL
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5668853
    EAN/GTIN 7291075312997
    Številka proizvajalca 5668853
    L-število L23910 484

    Opis

    Opis:

    WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 12,7 mm, dolžina ploščice (INSL) 16,56 mm, debelina ploščice (s) 5,85 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 12,7 mm
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 60 stopinj
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 16,56 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 5,85 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
    • Število rezalnih robov 3

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico