EFS-B44 20-42W20-104 IC608 Rezkarji za grobo in končno obdelavo iz karbidne trdine, združeni v enem orodju

Št. art.: 5668819
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FINISHRED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5668819
EAN/GTIN 7291075012453
Številka proizvajalca 5668819
L-število L24180 1404

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 20 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 42 mm, število utorov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 104 mm, držalo Weldon, držalo Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,6 mm
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 42 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,11 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,05 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 104 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Weldon gred

Iz iste serije "FINISHRED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico