EFS-B44 10-22C10-72 IC608 Rezkarji za grobo in končno obdelavo iz karbidne trdine, združeni v enem orodju

Št. art.: 5668810
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FINISHRED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5668810
EAN/GTIN 7291075012361
Številka proizvajalca 5668810
L-število L24180 998

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 10 mm, premer rezalnega roba (DC) 10 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 22 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 72 mm, pecelj okrogel, pecelj okrogel

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,3 mm
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 22 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,09 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,03 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 72 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "FINISHRED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico