SD D32-M1.75-NO8-SP15 IC908 Zamenljive VHM-rezkalne glave za evolventne profile zob v skladu z DIN 3972 osnovni profil ll

Št. art.: 5668658
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija T-GEAR
Vrsta izdelka Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5668658
EAN/GTIN 7291075391121
Številka proizvajalca 5668658
L-število L24060 325

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 15 mm, največja globina rezanja (CDX) 4,25 mm, rezalni premer (DC) 32 mm, število rezalnih robov (NOF) 8, skupna dolžina (OAL) 7,7 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4,25 mm
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Širina reza (CW) 5,4 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 8,4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Funkcionalna dolžina (LF) 7,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 7,7 mm

Iz iste serije "T-GEAR" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico