MM HCD160-090-2T10-N IC908 Zamenljive rezkalne glave za centriranje in posnemanje roba

Št. art.: 5668637
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
    Vrsta izdelka Rezkar za privijačenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5668637
    EAN/GTIN 7291075163841
    Številka proizvajalca 5668637
    L-število L24060 72

    Opis

    Opis:

    Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 15,2 mm, vmesniške funkcije T10, premer rezanja (DC) 1,5 mm, dolžina reza maks. (APMX) 15,7 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 31,75 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,2 mm
    • Vmesniki funkcije T10
    • Premer reza (DC) 1,5 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 16 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 15,7 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 2
    • Funkcionalna dolžina (LF) 20 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 31,75 mm
    • Kot profila (PRFA) 140 stopinj
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

    Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico