MM ECF60-03/120-4T08 IC908 Zamenljive rezkalne glave za posnemanje roba in grezenje (brez centriranja)

Št. art.: 5668614
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezkar za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5668614
EAN/GTIN 7291075173611
Številka proizvajalca 5668614
L-število L24060 291

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 12 mm, karakteristike vmesnika T08, premer rezanja (DC) 3 mm, dolžina reza maks. (APMX) 7,8 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 24,45 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Vmesniki funkcije T08
  • Premer reza (DC) 3 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 12 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 16,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 24,45 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 60 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico