MM FM250-75R0.4-06T10 IC908 Modularne VHM-rezkalne glave za plano rezkanje z vmesnikom MULTIMASTER

Št. art.: 5668600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5668600
    EAN/GTIN 7291075389050
    Številka proizvajalca 5668600
    L-število L24060 52

    Opis

    Opis:

    Modularne rezkalne glave, vmesniki Lastnosti T10, premer rezanja (DC) 25 mm, dolžina reza maks. (APMX) 7,5 mm, število rezil (NOF) 6

    Lastnosti:

    • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
    • Vmesniki funkcije T10
    • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
    • Premer reza (DC) 25 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 7,5 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 6
    • Funkcionalna dolžina (LF) 8,4 mm
    • fz (največ) 0,1 mm/zob
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico