ONMU 100816-N-HL IC5100 Osmerokotne, dvostranske obračalne rezalne ploščice s 16 rezalnimi robovi

Št. art.: 5668247
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5668247
    EAN/GTIN 7291075314762
    Številka proizvajalca 5668247
    L-število L23910 156

    Opis

    Opis:

    WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 9,3 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 135 stopinj
    • Debelina rezalnega vložka (s) 9,3 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,4 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,25 mm/zob
    • Število rezalnih robov 16

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico