• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

T490 LNHT 130640PNTR IC808 Tangencialno vpeta obračalna rezalna ploščica s 4 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi

Št. art.: 5668136
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5668136
EAN/GTIN 7291075229318
Številka proizvajalca 5668136
L-število L23970 78

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 12,5 mm, dolžina ploščic (INSL) 13,63 mm, debelina ploščic (s) 12,6 mm, širina ploščic (W1) 6,65 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 4 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 12,5 mm
  • Slika 2.
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 13,63 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 12,6 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,65 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico