H490 ANKX 0904R12T-FF IC808 Dvostranska obračalna rezilna ploščica s 4 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi za zelo visoke pomike pri majhnih globinah reza

Št. art.: 5668132
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5668132
EAN/GTIN 7291075309522
Številka proizvajalca 5668132
L-število L23910 155

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 1 mm, dolžina ploščic (INSL) 8,5 mm, debelina ploščic (s) 4,3 mm, širina ploščic (W1) 6,2 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 1 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 8,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,3 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,2 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 1,5 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,5 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico