FIN LNAT 1607 PN-R IC830 Tangencialno vpeta, obodno brušena obračalna rezalna ploščica z 2 pozitivnima rezalnima robovoma za končno obdelavo

Št. art.: 5668042
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5668042
EAN/GTIN 7291075328790
Številka proizvajalca 5668042
L-število L23970 77

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalnega vložka (INSL) 16,1 mm, debelina rezalnega vložka (s) 9,5 mm, širina rezalnega vložka (W1) 7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,3 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 16,1 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 9,5 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 7 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico