H600 WXCU 080616RM IC808 Dvostranske obračalne rezilne ploščice s 6 rezalnimi robovi za visoke vrednosti pomikov

Št. art.: 5667953
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija FEEDMILL
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5667953
    EAN/GTIN 7291075237139
    Številka proizvajalca 5667953
    L-število L23970 75

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 8,8 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,8 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 8,8 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 6,8 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 1,37 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,68 mm/zob
    • Število rezalnih robov 6

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico