MM EC.375H27C16-4T06CF IC908 Zamenljive glave iz trdega karbida za rezkanje z nizkimi vibracijami za rezkanje legiranega jekla

Št. art.: 5667816
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5667816
    EAN/GTIN 7291075353082
    Številka proizvajalca 5667816
    L-število L24060 767

    Opis

    Opis:

    • Modularne rezalne glave
    • Premer odvzema, na strani stroja (DCONMS): 0,364″
    • Vmesniške značilnosti T06
    • Premer rezalnega roba (DC): 3/8″
    • Maksimalna dolžina rezalnega roba (APMX): 0,291″
    • Število rezalnih robov (NOF): 4
    • Skupna dolžina (OAL): 0,772″

    Lastnosti:

    • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): MultiMaster
    • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.364″
    • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T06
    • Širina vogalne poševnine (CHW): 0.016″
    • Premer rezanja (DC): 3/8″
    • Najvecja globina reza (APMX): 0.291″
    • Število zarez (NOF): 4
    • Kot spiralnega nagiba žlebov (FHA): 47 Degrees
    • Funkcijska dolžina (LF): 0.51″
    • fz(max): 0.004 ″/tooth
    • Celotna dolžina (OAL): 0.772″
    • Najvecji kot nagiba (RMPX): 5 Degrees
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 Degrees

    Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico