HM390 TPKT 100320PDR IC330 Obračalna rezalna ploščica Trigon s 3 spiralno oblikovanimi rezalnimi robovi za precizna 90-stopinjska ramena

Št. art.: 5667773
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELI3MILL
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5667773
    EAN/GTIN 7291075313840
    Številka proizvajalca 5667773
    L-število L23910 82

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 10,9 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,85 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 2 mm
    • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 8 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 60 stopinj
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,9 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 3,85 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
    • Število rezalnih robov 3

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico